Especificaciones
Dimensiones
- Altura comprimida2.20 pulg.
- Altura extendida7.10 pulg.
- Diámetro exterior máximo4.60
- Longitud de carrera4.90 pulg.
- Tamaño de rosca A4.10
- Tamaño de rosca B4.10
- Tamaño de rosca C3/8-16
- Tamaño de rosca D3/4-16
Detalles
- Fuerza de accionamiento comprimida1160 lb
- Fuerza de accionamiento extendida330 lb
- Capacidad de carga máxima880.00 lb
- Capacidad de carga mínima160.00 lb
- Presión100
- Tipos de productosEstilo de manga