Motion
36689636
100 psi Actuation: 565 Lb Ext, 890 Lb Compr, 3/4-16 & 1/2-13, 6-1/2" Stroke Len, Sleeve Air Spring 10-1/2" Extended Height, 4" Compressed Height, 4.6" Max OD at 100 psi, 140 to 900 Lb Capacity
Artículo MI #11738611
No. Fabricante 36689636
Precio263.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
100 psi Actuation: 565 Lb Ext, 890 Lb Compr, 3/4-16 & 1/2-13, 6-1/2" Stroke Len, Sleeve Air Spring 10-1/2" Extended Height, 4" Compressed Height, 4.6" Max OD at 100 psi, 140 to 900 Lb Capacity
Artículo MI #11738611
No. Fabricante 36689636

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio263.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura comprimida
    4 pulg.
  • Altura extendida
    10.50 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    4.60
  • Longitud de carrera
    6.50 pulg.
  • Tamaño de rosca A
    4.10
  • Tamaño de rosca B
    4.10
  • Tamaño de rosca C
    3/4-16
  • Tamaño de rosca D
    1/2-13

Detalles

  • Fuerza de accionamiento comprimida
    890 lb
  • Fuerza de accionamiento extendida
    565 lb
  • Capacidad de carga máxima
    900.00 lb
  • Capacidad de carga mínima
    140.00 lb
  • Presión
    100
  • Tipos de productos
    Estilo de manga

Descripción general

Descripción del fabricante
36689636 36689636 140-900LB RANGO DE CARGA S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"