Motion
36689651
Accionamiento de 100 psi: 530 Lb de extensión, compr. de 1,620 Lb, lente de carrera de 3/8-16 y 3/8-16, lente de carrera de 3", resorte neumático convoluto simple de fuelle de 4.8" de altura extendida, altura comprimida de 1.8", diámetro exterior máx. de 6" a 100 psi, capacidad de 195 a 1,560 Lb
Artículo MI #11738613
No. Fabricante 36689651
Precio387.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accionamiento de 100 psi: 530 Lb de extensión, compr. de 1,620 Lb, lente de carrera de 3/8-16 y 3/8-16, lente de carrera de 3", resorte neumático convoluto simple de fuelle de 4.8" de altura extendida, altura comprimida de 1.8", diámetro exterior máx. de 6" a 100 psi, capacidad de 195 a 1,560 Lb
Artículo MI #11738613
No. Fabricante 36689651

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio387.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura comprimida
    1.80 pulg.
  • Altura extendida
    4.80 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    6.00
  • Longitud de carrera
    3.00 pulg.
  • Tamaño de rosca A
    3.40
  • Tamaño de rosca B
    1.75
  • Tamaño de rosca C
    3/8-16
  • Tamaño de rosca D
    3/8-16

Detalles

  • Fuerza de accionamiento comprimida
    1620 lb
  • Fuerza de accionamiento extendida
    530 lb
  • Capacidad de carga máxima
    1560.00 lb
  • Capacidad de carga mínima
    195.00 lb
  • Presión
    100
  • Tipos de productos
    Estilo fuelle convoluta simple

Descripción general

Descripción del fabricante
36689651 36689651 195-1560LB RANGO DE CARGA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo