Motion
36689669
Accionamiento de 100 psi: 880 Lb de extensión, compr. de 2,115 Lb, lente de carrera de 3/8-16 y 3/8-16, lente de carrera de 3", resorte neumático convoluto simple de fuelle de 4.8" de altura extendida, altura comprimida de 1.8", diámetro exterior máx. de 6-1/2" a 100 psi, capacidad de 290 a 1,960 Lb
Artículo MI #11738614
No. Fabricante 36689669
Precio498.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accionamiento de 100 psi: 880 Lb de extensión, compr. de 2,115 Lb, lente de carrera de 3/8-16 y 3/8-16, lente de carrera de 3", resorte neumático convoluto simple de fuelle de 4.8" de altura extendida, altura comprimida de 1.8", diámetro exterior máx. de 6-1/2" a 100 psi, capacidad de 290 a 1,960 Lb
Artículo MI #11738614
No. Fabricante 36689669

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio498.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura comprimida
    1.80 pulg.
  • Altura extendida
    4.80 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    6.50
  • Longitud de carrera
    3.00 pulg.
  • Tamaño de rosca A
    4.15
  • Tamaño de rosca B
    1.75
  • Tamaño de rosca C
    3/8-16
  • Tamaño de rosca D
    3/8-16

Detalles

  • Fuerza de accionamiento comprimida
    2115 lb
  • Fuerza de accionamiento extendida
    880 lb
  • Capacidad de carga máxima
    1960.00 lb
  • Capacidad de carga mínima
    290.00 lb
  • Presión
    100
  • Tipos de productos
    Estilo fuelle convoluta simple

Descripción general

Descripción del fabricante
36689669 36689669 290-1960LB RANGO DE CARGA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo