Motion
36689685
Accionamiento de 100 psi: 815 Lb de extensión, compr. de 3,650 Lb, lente de carrera de 3/8-16 y 3/8-16, lente de carrera de 3.8", resorte neumático convoluto simple de fuelle de 5.6" de altura extendida, altura comprimida de 1.8", diámetro exterior máx. de 8.7" a 100 psi, capacidad de 330 a 2,965 Lb
Artículo MI #11738616
No. Fabricante 36689685
Precio437.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accionamiento de 100 psi: 815 Lb de extensión, compr. de 3,650 Lb, lente de carrera de 3/8-16 y 3/8-16, lente de carrera de 3.8", resorte neumático convoluto simple de fuelle de 5.6" de altura extendida, altura comprimida de 1.8", diámetro exterior máx. de 8.7" a 100 psi, capacidad de 330 a 2,965 Lb
Artículo MI #11738616
No. Fabricante 36689685

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio437.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura comprimida
    1.80 pulg.
  • Altura extendida
    5.60 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    8.70
  • Longitud de carrera
    3.80 pulg.
  • Tamaño de rosca A
    5.00
  • Tamaño de rosca B
    2.75
  • Tamaño de rosca C
    3/8-16
  • Tamaño de rosca D
    3/8-16

Detalles

  • Fuerza de accionamiento comprimida
    3650 lb
  • Fuerza de accionamiento extendida
    815 lb
  • Capacidad de carga máxima
    2965.00 lb
  • Capacidad de carga mínima
    330.00 lb
  • Presión
    100
  • Tipos de productos
    Estilo fuelle convoluta simple

Descripción general

Descripción del fabricante
RANGO DE CARGA 36689685 36689685 330-2965 LB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo