Especificaciones
Dimensiones
- Altura comprimida3.20 pulg.
- Altura extendida7.70 pulg.
- Diámetro exterior máximo6.50
- Longitud de carrera4.50 pulg.
- Tamaño de rosca A4.85
- Tamaño de rosca B2.75
- Tamaño de rosca C3/8-16
- Tamaño de rosca D3/8-16
- Tamaño de rosca E1.38
Detalles
- Fuerza de accionamiento comprimida2865 lb
- Fuerza de accionamiento extendida595 lb
- Capacidad de carga máxima2025.00 lb
- Capacidad de carga mínima215.00 lb
- Presión100
- Tipos de productosEstilo fuelle doble convoluto