Motion
36689859
Motorreductor de CA - 680:1 Relación, 115 V, monofásico, ABIERTO, Montaje frontal / pie
Artículo MI #11738622
No. Fabricante 36689859
Precio164.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CA - 680:1 Relación, 115 V, monofásico, ABIERTO, Montaje frontal / pie
Artículo MI #11738622
No. Fabricante 36689859

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio164.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    680:1
  • Diámetro del eje
    5/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Deber intermitente
  • Abreviatura de la caja
    ABIERTO
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Par de carga completa
    50 pulg./lb
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    5.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Estilo
    CM

Descripción general

Descripción del fabricante
36689859 36689859 5 RPM 5O IN LB 0.62 CM
  • Caja de engranajes de zinc fundido a presión, engrasada de por vida
  • Engranaje de entrada fenólico, todos los demás aceros
  • Eje de salida endurecido de la caja apoyado en un cojinete de agujas para una carga lateral alta y más par de salida
  • Diámetro del eje 5/16 pulg., 1 pulg. de largo
  • Tensión de entrada de 115 VCA, 60 Hz
  • Motores reversibles enviados con condensadores divididos permanentes
  • Todos los UL, C.S.A y T.U.V reconocidos excepto el estilo reversible CM, que es solo UL y C.S.A.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"