Motion
36690345
Flexible Oldham Coupling;1.63" OD, 2" OAL, Delrin
Artículo MI #11738627
No. Fabricante 36690345
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Flexible Oldham Coupling;1.63" OD, 2" OAL, Delrin
Artículo MI #11738627
No. Fabricante 36690345
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.6300 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Par de apriete
    10,860.00 lb

Detalles

  • Material
    Delrin
  • Código PSC
    5340
  • Tipo
    Acoplamiento Oldham

Descripción general

Descripción del fabricante
36690345 36690345 3/8"ID 1 5/8"OD con acero inoxidable T

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"