Motion
36902518
1" tubo, 4-1/4" OD, acero inoxidable, Brida de tubo roscado 3-1/8" a través de centros de orificios de pernos, 5/8" orificio de pernos, 150 psi, Grados 316 y 316L
Artículo MI #11738713
No. Fabricante 36902518
Precio430.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1" tubo, 4-1/4" OD, acero inoxidable, Brida de tubo roscado 3-1/8" a través de centros de orificios de pernos, 5/8" orificio de pernos, 150 psi, Grados 316 y 316L
Artículo MI #11738713
No. Fabricante 36902518

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio430.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    4-1/4 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    1 pulg.

Detalles

  • Distancia a través de los centros del orificio del perno
    3-1/8 pulg.
  • Calidad del material
    316/316L
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Clasificación de presión
    150 psi
  • Estilo
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
36902518 36902518 1" IPS 150 F316 ANSI T

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good