Motion
36902534
1-1/2" tubo, 5" OD, acero inoxidable, Brida de tubo roscado 3-7/8" a través de centros de orificios de pernos, 5/8" orificio de pernos, 150 psi, Grados 316 y 316L
Artículo MI #11738714
No. Fabricante 36902534
Precio578.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2" tubo, 5" OD, acero inoxidable, Brida de tubo roscado 3-7/8" a través de centros de orificios de pernos, 5/8" orificio de pernos, 150 psi, Grados 316 y 316L
Artículo MI #11738714
No. Fabricante 36902534

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio578.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    5 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Distancia a través de los centros del orificio del perno
    3-7/8 pulg.
  • Calidad del material
    316/316L
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Clasificación de presión
    150 psi
  • Estilo
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
IPS 150 F316 AN 36902534 36902534 1-1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"