Motion
36902542
2" tubo, 6" OD, acero inoxidable, Brida de tubo roscado 4-3/4" a través de centros de orificios de pernos, 3/4" orificio de pernos, 150 psi, Grados 316 y 316L
Artículo MI #11738715
No. Fabricante 36902542
Precio983.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2" tubo, 6" OD, acero inoxidable, Brida de tubo roscado 4-3/4" a través de centros de orificios de pernos, 3/4" orificio de pernos, 150 psi, Grados 316 y 316L
Artículo MI #11738715
No. Fabricante 36902542

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio983.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    2 pulg.

Detalles

  • Distancia a través de los centros del orificio del perno
    4-3/4 pulg.
  • Calidad del material
    316/316L
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Clasificación de presión
    150 psi
  • Estilo
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
36902542 36902542 2" IPS 150 F316 ANSI T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"