Motion
36902567
3" tubo, 7-1/2" OD, acero inoxidable, Brida de tubo roscado 6" a través de centros de orificios de pernos, 3/4" orificio de pernos, 150 psi, Grados 316 y 316L
Artículo MI #11738716
No. Fabricante 36902567
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3" tubo, 7-1/2" OD, acero inoxidable, Brida de tubo roscado 6" a través de centros de orificios de pernos, 3/4" orificio de pernos, 150 psi, Grados 316 y 316L
Artículo MI #11738716
No. Fabricante 36902567
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    7-1/2 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    3 pulg.

Detalles

  • Distancia a través de los centros del orificio del perno
    6 pulg.
  • Calidad del material
    316/316L
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Clasificación de presión
    150 psi
  • Estilo
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
36902567 36902567 3" IPS 150 F316 ANSI T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo