Motion
36902633
2" tubo, 6" OD, acero inoxidable, Brida de tubo roscado 4-3/4" a través de centros de orificios de pernos, 3/4" orificio de pernos, 150 psi, Grado 304
Artículo MI #11738718
No. Fabricante 36902633
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2" tubo, 6" OD, acero inoxidable, Brida de tubo roscado 4-3/4" a través de centros de orificios de pernos, 3/4" orificio de pernos, 150 psi, Grado 304
Artículo MI #11738718
No. Fabricante 36902633
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    2 pulg.

Detalles

  • Distancia a través de los centros del orificio del perno
    4-3/4 pulg.
  • Calidad del material
    304L
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Clasificación de presión
    150 psi
  • Estilo
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
IPS 150 T-304 MSS T de 36902633 36902633 2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"