Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno3/4 pulg.
- Diámetro exterior9 pulg.
- Tamaño de la tubería4 pulg.
Detalles
- Distancia a través de los centros del orificio del perno7-1/2 pulg.
- Calidad del material316/316L
- Número de orificios de pernos8
- Clasificación de presión150 psi
- EstiloSin cordones