Especificaciones
Dimensions
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca#10-32
Details
- Tipo de variadorRanurado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cabezalRonda
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- Rosca estándarUNF
- Tipo de lavadoraSin arandela
Descripción general
Descripción del fabricante
37007192 37007192 10-32X1-1/4" 316SS ROU
- Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
- Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de cojinetes
- Tienen alturas de cabeza más altas que los sujetadores de cabeza plana
- Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
- Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
- Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.