Motion
40910739
#4-40 UNC 1/4" Longitud total #1 Tornillo de corte de rosca Phillips;1016-1024 Acero, cabeza plana de corte bajo, punta tipo F, chapado en zinc
Artículo MI #11739976
No. Fabricante 40910739
Precio0.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#4-40 UNC 1/4" Longitud total #1 Tornillo de corte de rosca Phillips;1016-1024 Acero, cabeza plana de corte bajo, punta tipo F, chapado en zinc
Artículo MI #11739976
No. Fabricante 40910739

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la unidad Phillips
    #1
  • Tamaño de la rosca
    N.o 4-40 en

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Sujetador estándar
    AISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4; SAE J933
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Corte inferior plano
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1016-1024
  • Tipo de punto
    Tipo F
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
40910739 40910739 4-40X1/4 CORTE EN U ZP TY F
  • Los tipos de cabezas con socavado plano tienen una superficie plana que comienza a estrecharse hacia el cuerpo, pero se socava para permitir un avellanado poco profundo que los sujetadores de cabeza plana estándar no pueden lograr.
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips.
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
  • Los tornillos de corte de rosca tipo F tienen una punta cónica y son ideales para acero, plástico y latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo