Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5/8 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la unidad Phillips#2
- Tamaño de la roscaN.o 10-32 en
Detalles
- Tipo de variadorPhillips
- Sujetador estándarAISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4; SAE J933
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero
- Calidad del material1016-1024
- Tipo de puntoTipo F
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
40910887 40910887 10-32X5/8 ZP TY FH P
- Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado. El cabezal plano queda alineado con la pieza de trabajo.
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips.
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
- Los tornillos de corte de rosca tipo F tienen una punta cónica y son ideales para acero, plástico y latón.