Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1-1/2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la unidad Phillips#3
- Tamaño de la rosca1/4-20 pulg.
Detalles
- Tipo de variadorPhillips
- Sujetador estándarAISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4; SAE J933
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalBandeja
- MaterialAcero
- Calidad del material1016-1024
- Tipo de puntoTipo F
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de cabeza plana tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas. Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción.
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips.
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
- Los tornillos de corte de rosca tipo F tienen una punta cónica y son ideales para acero, plástico y latón.