Motion
40915423
#2-56 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado OAL de 1/8" - Cabezal de socavado plano, Acero grado J82 , Acabado chapado en zinc, Sin arandela
Artículo MI #11740095
No. Fabricante 40915423
Precio0.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#2-56 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado OAL de 1/8" - Cabezal de socavado plano, Acero grado J82 , Acabado chapado en zinc, Sin arandela
Artículo MI #11740095
No. Fabricante 40915423

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    #2-56

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Sujetador estándar
    ASME B18.6.3; AAG J82
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Corte inferior plano
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    J82
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
40915423 40915423 2-56X1/8 CORTE EN U ZP FH S
  • Los tipos de cabezas planas con socavado tienen una superficie plana que comienza a estrecharse hacia el cuerpo, pero se socava para permitir un avellanado poco profundo que los sujetadores de cabeza plana estándar no pueden lograr
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"