Motion
40916140
Arandela de bloqueo dividida - 53.00 mm D.I., 83.00 mm D.E., 8.00 mm Grosor, Material de acero elástico, Acabado galvanizado
Artículo MI #11740119
No. Fabricante 40916140
Precio16.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 53.00 mm D.I., 83.00 mm D.E., 8.00 mm Grosor, Material de acero elástico, Acabado galvanizado
Artículo MI #11740119
No. Fabricante 40916140

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    54.50 mm
  • Diámetro exterior máximo
    83.00 mm
  • Espesor máximo
    8.00 mm
  • Diámetro interior mínimo
    53.00 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    83.00 mm
  • Tamaño del tornillo
    M52
  • Grosor
    8.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 127
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
40916140 40916140 M52 ZP DIVISIÓN MÉTRICA LO
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"