Motion
40916157
Arandela de bloqueo dividida - 20.20 mm D.I., 33.60 mm D.E., 4.00 mm Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11740120
No. Fabricante 40916157
Precio2.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 20.20 mm D.I., 33.60 mm D.E., 4.00 mm Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11740120
No. Fabricante 40916157

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    21.20 mm
  • Diámetro exterior máximo
    33.60 mm
  • Espesor máximo
    4.00 mm
  • Diámetro interior mínimo
    20.20 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    33.60 mm
  • Tamaño del tornillo
    M20
  • Grosor
    4.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 127
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
40916157 40916157 M20 316 SS SPLI MÉTRICO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo