Motion
40916165
Arandela de bloqueo dividida - 24.40 mm D.I., 40.00 mm D.E., 5.00 mm Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11740121
No. Fabricante 40916165
Precio4.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 24.40 mm D.I., 40.00 mm D.E., 5.00 mm Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11740121
No. Fabricante 40916165

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    25.50 mm
  • Diámetro exterior máximo
    40.00 mm
  • Espesor máximo
    5.00 mm
  • Diámetro interior mínimo
    24.50 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    39.00 mm
  • Tamaño del tornillo
    M24
  • Grosor
    5.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 127
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dureza
    Rockwell C35-C43 HBS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
40916165 40916165 M24 316 SS SPLI MÉTRICO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo