Motion
40916173
Arandela de bloqueo dividida - 3.60 mm D.I., 6.70 mm D.E., 0.80 mm Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11740122
No. Fabricante 40916173
Price$0.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 3.60 mm D.I., 6.70 mm D.E., 0.80 mm Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11740122
No. Fabricante 40916173

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.08/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior máximo
    3.90 mm
  • Diámetro exterior máximo
    6.70 mm
  • Espesor máximo
    0.90 mm
  • Diámetro interior mínimo
    3.60 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    6.70 mm
  • Tamaño del tornillo
    M3.5
  • Grosor
    0.80 mm

Details

  • Sujetador estándar
    DIN 127
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
40916173 40916173 M3.5 316 SS MÉTRICA SPL
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo