Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior máximo23.50 mm
- Diámetro exterior máximo35.90 mm
- Espesor máximo4.00 mm
- Diámetro interior mínimo22.50 mm
- Diámetro exterior mínimo35.90 mm
- Tamaño del tornilloM22
- Grosor4.00 mm
Details
- Sujetador estándarDIN 127
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
40916181 40916181 M22 ESTÁNDAR SIMPLE S
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.