Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior máximo43.70 mm
- Diámetro exterior máximo43.00 mm
- Espesor máximo5.00 mm
- Diámetro interior mínimo27.50 mm
- Diámetro exterior mínimo43.00 mm
- Tamaño del tornilloM27
- Grosor5.00 mm
Details
- Sujetador estándarDIN 127
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
40916199 40916199 M27 ESTÁNDAR SIMPLE S
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.