Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior máximo31.70 mm
- Diámetro exterior máximo48.20 mm
- Espesor máximo6.00 mm
- Diámetro interior mínimo30.50 mm
- Diámetro exterior mínimo48.20 mm
- Tamaño del tornilloM30
- Grosor6.00 mm
Details
- Sujetador estándarDIN 127
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
40916207 40916207 M30 ESTÁNDAR SIMPLE S
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.