Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior máximo34.70 mm
- Diámetro exterior máximo53.20 mm
- Espesor máximo6.00 mm
- Diámetro interior mínimo33.50 mm
- Diámetro exterior mínimo55.20 mm
- Tamaño del tornilloM33
- Grosor6.00 mm
Details
- Sujetador estándarDIN 127
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- DurezaRockwell C35-C43 HBS
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
40916215 40916215 M33 ESTÁNDAR SIMPLE S
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.