Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior máximo37.70 mm
- Diámetro exterior máximo58.20 mm
- Espesor máximo6.00 mm
- Diámetro interior mínimo36.50 mm
- Diámetro exterior mínimo58.20 mm
- Tamaño del tornilloM36
- Grosor6.00 mm
Details
- Sujetador estándarDIN 127
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
40916223 40916223 M36 ESTÁNDAR SIMPLE S
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.