Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior máximo43.70 mm
- Diámetro exterior máximo68.20 mm
- Espesor máximo7.00 mm
- Diámetro interior mínimo42.50 mm
- Diámetro exterior mínimo68.20 mm
- Tamaño del tornilloM42
- Grosor7.00 mm
Details
- Sujetador estándarDIN 127
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- DurezaRockwell C35-C43 HBS
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
40916249 40916249 M42 ESTÁNDAR SIMPLE S
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.