Motion
40916256
Arandela de bloqueo dividida - 45.50 mm D.I., 71.20 mm D.E., 7.00 mm Grosor, Material de acero elástico, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11740129
No. Fabricante 40916256
Price$8.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 45.50 mm D.I., 71.20 mm D.E., 7.00 mm Grosor, Material de acero elástico, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11740129
No. Fabricante 40916256

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$8.18/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior máximo
    46.70 mm
  • Diámetro exterior máximo
    71.20 mm
  • Espesor máximo
    7.00 mm
  • Diámetro interior mínimo
    45.50 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    71.20 mm
  • Tamaño del tornillo
    M45
  • Grosor
    7.00 mm

Details

  • Sujetador estándar
    DIN 127
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
40916256 40916256 M45 ESTÁNDAR SIMPLE S
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo