Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo34.70 mm
- Diámetro exterior máximo53.20 mm
- Espesor máximo6.00 mm
- Diámetro interior mínimo33.50 mm
- Diámetro exterior mínimo55.20 mm
- Tamaño del tornilloM33
- Grosor6.00 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.