Motion
40916348
Arandela de bloqueo dividida - 39.50 mm D.I., 61.20 mm D.E., 6.00 mm Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11740138
No. Fabricante 40916348
Precio15.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 39.50 mm D.I., 61.20 mm D.E., 6.00 mm Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11740138
No. Fabricante 40916348

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    40.70 mm
  • Diámetro exterior máximo
    61.20 mm
  • Espesor máximo
    6.00 mm
  • Diámetro interior mínimo
    39.50 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    61.20 mm
  • Tamaño del tornillo
    M39
  • Grosor
    6.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 127
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
40916348 40916348 M39 18-8SS SPLI MÉTRICO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo