Motion
40916355
Arandela de bloqueo dividida - 42.50 mm D.I., 68.20 mm D.E., 7.00 mm Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11740139
No. Fabricante 40916355
Precio34.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 42.50 mm D.I., 68.20 mm D.E., 7.00 mm Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11740139
No. Fabricante 40916355

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio34.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    43.70 mm
  • Diámetro exterior máximo
    68.20 mm
  • Espesor máximo
    7.00 mm
  • Diámetro interior mínimo
    42.50 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    68.20 mm
  • Tamaño del tornillo
    M42
  • Grosor
    7.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 127
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
40916355 40916355 M42 18-8SS SPLI MÉTRICO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"