Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo46.70 mm
- Diámetro exterior máximo71.20 mm
- Espesor máximo7.00 mm
- Diámetro interior mínimo45.50 mm
- Diámetro exterior mínimo71.20 mm
- Tamaño del tornilloM45
- Grosor7.00 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.