Motion
40918674
#6-32 UNC, Tornillo Phillips para máquina de accionamiento bajo la cabeza de 3-1/2" de longitud - Cabeza redonda, Acero grado J82 , Acabado galvanizado, Sin arandela
Artículo MI #11740163
No. Fabricante 40918674
Precio0.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#6-32 UNC, Tornillo Phillips para máquina de accionamiento bajo la cabeza de 3-1/2" de longitud - Cabeza redonda, Acero grado J82 , Acabado galvanizado, Sin arandela
Artículo MI #11740163
No. Fabricante 40918674

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    #6-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Sujetador estándar
    ASME B18.6.3; AAG J82
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    J82
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
40918674 40918674 6-32X3-1/2 ZP RH PHL M
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • Para evitar daños en el cabezal del dispositivo de fijación y la superficie sujeta, el diseño de la transmisión fuerza al conductor a retirarse cuando el dispositivo de fijación está suficientemente apretado
  • Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de cojinetes
  • Tienen alturas de cabeza más altas que los sujetadores de cabeza plana
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"