Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.2500 pulg.
- Longitud total4.00 pulg.
- Ancho0.2500 pulg.
Detalles
- Estilo de ancho de cuchillaCuadrado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona alta dureza y buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en metales ferrosos y no ferrosos.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.