Motion
41130147
Junta tórica: 11.0000 pulg. - 11 pulg. de D.I., 11.5000 pulg. - 11-1/2 pulg. de D.E., 90, material Buna-N
Artículo MI #11740504
No. Fabricante 41130147
Precio24.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica: 11.0000 pulg. - 11 pulg. de D.I., 11.5000 pulg. - 11-1/2 pulg. de D.E., 90, material Buna-N
Artículo MI #11740504
No. Fabricante 41130147

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    11.0000 pulg. - 11 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.5000 pulg. - 11-1/2 pulg.
  • Grosor
    0.2750 pulg. - 1/4 pulg. - 6.99 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    451
  • Durómetro
    90 DURO O-RING
  • Dureza
    90
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
41130147 41130147 AS568A-451 2/PK BUNA D
  • El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo