Motion
41239492
Diám. eje 5/16", 1.044" largo, Diám. cable 0.047", Clavija chaveta de bloqueo - Diám. anillo 0.32 a 0.33", RC 60-70 Acero de Resorte, Acabado galvanizado
Artículo MI #11740523
No. Fabricante 41239492
Precio0.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diám. eje 5/16", 1.044" largo, Diám. cable 0.047", Clavija chaveta de bloqueo - Diám. anillo 0.32 a 0.33", RC 60-70 Acero de Resorte, Acabado galvanizado
Artículo MI #11740523
No. Fabricante 41239492

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.0440 pulg.
  • Diámetro del anillo
    De 0.3200 a 0.3300 pulg.
  • Diámetro del eje
    5/16 pulg.
  • Diámetro del cable
    0.0470 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Calidad del material
    RC 60-70

Descripción general

Descripción del fabricante
41239492 41239492 5/16 ALMOHADILLA DE ANILLO SURELOCK
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo