Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1.2140 pulg.
- Diámetro del anilloDe 0.3820 a 0.3920 pulg.
- Diámetro del eje3/8 pulg.
- Diámetro del cable0.0540 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Calidad del materialRC 60-70
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.