Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1.4200 pulg.
- Diámetro del anilloDe 0.5100 a 0.5200 pulg.
- Diámetro del eje1/2 pulg.
- Diámetro del cable0.0620 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Calidad del materialRC 60-70
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.