Motion
41239526
Diám. eje 1/2", 1.456" largo, Diám. cable 0.072", Clavija chaveta de bloqueo - Diám. anillo 0.51 a 0.52", RC 60-70 Acero de Resorte, Acabado galvanizado
Artículo MI #11740526
No. Fabricante 41239526
Precio1.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diám. eje 1/2", 1.456" largo, Diám. cable 0.072", Clavija chaveta de bloqueo - Diám. anillo 0.51 a 0.52", RC 60-70 Acero de Resorte, Acabado galvanizado
Artículo MI #11740526
No. Fabricante 41239526

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.4560 pulg.
  • Diámetro del anillo
    De 0.5100 a 0.5200 pulg.
  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro del cable
    0.0720 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Calidad del material
    RC 60-70

Descripción general

Descripción del fabricante
41239526 41239526 1/2 LLUVIA SURELOCK PESADA
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo