Especificaciones
Dimensions
- Longitud1.6900 pulg.
- Diámetro del anilloDe 0.6350 a 0.6450 pulg.
- Diámetro del eje5/8 pulg.
- Diámetro del cable0.0720 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Calidad del materialRC 60-70
Descripción general
Descripción del fabricante
41239534 41239534 5/8 COTT DE ANILLO SURELOCK
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.