Motion
41239542
Diám. eje 3/4", 2.081" largo, Diám. cable 0.08", Clavija chaveta de bloqueo - Diám. anillo 0.76 a 0.77", RC 60-70 Acero de Resorte, Acabado galvanizado
Artículo MI #11740528
No. Fabricante 41239542
Precio1.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diám. eje 3/4", 2.081" largo, Diám. cable 0.08", Clavija chaveta de bloqueo - Diám. anillo 0.76 a 0.77", RC 60-70 Acero de Resorte, Acabado galvanizado
Artículo MI #11740528
No. Fabricante 41239542

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2.0810 pulg.
  • Diámetro del anillo
    De 0.7600 a 0.7700 pulg.
  • Diámetro del eje
    3/4 pulg.
  • Diámetro del cable
    0.0800 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Calidad del material
    RC 60-70

Descripción general

Descripción del fabricante
41239542 41239542 3/4 COTT DE ANILLO SURELOCK
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo