Motion
42012898
Pistola de soplado con empuñadura de pistola y punta de seguridad de 235 psi máx.; entrada 1/4 NPT , tubo de 3 in de longitud, cuerpo de nailon con piezas metálicas de acero inoxidable e inserto roscado de latón
Artículo MI #11740538
No. Fabricante 42012898
Precio66.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de soplado con empuñadura de pistola y punta de seguridad de 235 psi máx.; entrada 1/4 NPT , tubo de 3 in de longitud, cuerpo de nailon con piezas metálicas de acero inoxidable e inserto roscado de latón
Artículo MI #11740538
No. Fabricante 42012898

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Longitud del tubo
    3 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    235 psi
  • Descripción
    Pistola de soplado estándar de 3" con boquilla de policarbonato
  • Caudal
    9.53 cfm
  • Material
    Cuerpo de nailon con piezas metálicas de acero inoxidable e inserto roscado de latón
  • Código PSC
    5130
  • Tipo de boquilla
    Consejo no de seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGURIDAD REGULAR DEL AIRE DE 42012898 42012898 3"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo