Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/4 NPT
- Longitud del tubo3-1/2 pulg.
Detalles
- Presión del aire235 psi
- DescripciónPistola de seguridad de boquilla de caucho antidesgaste de 3 -1/2"
- Caudal15.89 cfm
- MaterialCuerpo de nailon con piezas metálicas de acero inoxidable e inserto roscado de latón
- Código PSC5130
- EstiloPistola de aire de seguridad
- Tipo de boquillaPunta de goma anticorrosión