Motion
42012914
Pistola de aire de seguridad con punta de seguridad de acero inoxidable de 235 psi máx.; entrada 1/4 NPT , tubo de 4-1/2 in de longitud, cuerpo de nailon con piezas metálicas de acero inoxidable e inserto roscado de latón
Artículo MI #11740540
No. Fabricante 42012914
Precio76.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de aire de seguridad con punta de seguridad de acero inoxidable de 235 psi máx.; entrada 1/4 NPT , tubo de 4-1/2 in de longitud, cuerpo de nailon con piezas metálicas de acero inoxidable e inserto roscado de latón
Artículo MI #11740540
No. Fabricante 42012914

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio76.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Longitud del tubo
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    235 psi
  • Descripción
    Pistola de soplado de seguridad de acero inoxidable de 4-1/2 in
  • Caudal
    15.18 cfm
  • Material
    Cuerpo de nailon con piezas metálicas de acero inoxidable e inserto roscado de latón
  • Código PSC
    5130
  • Estilo
    Pistola de aire de seguridad
  • Tipo de boquilla
    Punta de seguridad de acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
BOQUILLA SS DE 42012914 42012914 4-1/2" AIRE S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo