Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/4 NPT
- Longitud del tubo5-1/2 pulg.
Detalles
- Presión del aire235 psi
- DescripciónPistola de soplado de seguridad de acero inoxidable silencioso de 5-1/2"
- Caudal13.42 cfm
- MaterialCuerpo de nailon con piezas metálicas de acero inoxidable e inserto roscado de latón
- Código PSC5130
- EstiloPistola de aire de seguridad
- Tipo de boquillaPunta de acero inoxidable silenciosa