Motion
42053827
Capacidad de apertura de la mordaza de 3-35/64" x 1.18" de profundidad de garganta, prensa de taladro horizontal; mordaza de 4" de ancho x 1.18" de alto, base corrediza, velocidad estándar, 8" OAL x 5.1" de altura general, fundición
Artículo MI #11740559
No. Fabricante 42053827
Precio175.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de apertura de la mordaza de 3-35/64" x 1.18" de profundidad de garganta, prensa de taladro horizontal; mordaza de 4" de ancho x 1.18" de alto, base corrediza, velocidad estándar, 8" OAL x 5.1" de altura general, fundición
Artículo MI #11740559
No. Fabricante 42053827

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio175.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la mordaza
    1.1800 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    4 pulg.
  • Altura total
    6.2000 pulg.
  • Longitud total
    11.5000 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1.1800 pulg.

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Portaobjetos cruzado
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    3.5469 pulg.
  • Tipo de orientación
    Horizontal
  • Tipo de operación del husillo
    Estándar
  • Material del torno de banco
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
INTERÉS CROSS DE 42053827 42053827 4"
  • El hierro fundido es un material pesado maleable y extremadamente fuerte.
  • Los tornos de banco de la prensa de la broca deslizante transversal permiten un posicionamiento preciso de la pieza de trabajo mediante el movimiento del recorrido del eje X e Y (izquierdo/derecho y hacia delante/atrás).
  • Los tornos de banco de la prensa de perforación con una orientación horizontal están rectificados solo en la base, para el amarre de pieza horizontal.
  • Las operaciones de husillo estándar cuentan con un diseño de tuerca continua para un movimiento constante de la mordaza.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo