Especificaciones
Dimensions
- Altura de la mordaza1.3125 pulg.
- Ancho de la mordaza5 pulg.
- Altura total2.6250 pulg.
- Longitud total8.2480 pulg.
- Profundidad del cuello1.3125 pulg.
Details
- Tipo de Motion de basePortaobjetos cruzado
- Capacidad de apertura de la mordaza5.3125 pulg.
- Tipo de orientaciónHorizontal
- Tipo de operación del husilloEstándar
- Material del torno de bancoHierro fundido
Descripción general
Descripción del fabricante
INTERÉS CROSS DE 42053850 42053850 5"
- El hierro fundido es un material pesado maleable y extremadamente fuerte.
- Los tornos de banco de la prensa de la broca deslizante transversal permiten un posicionamiento preciso de la pieza de trabajo mediante el movimiento del recorrido del eje X e Y (izquierdo/derecho y hacia delante/atrás).
- Los tornos de banco de la prensa de perforación con una orientación horizontal están rectificados solo en la base, para el amarre de pieza horizontal.
- Las operaciones de husillo estándar cuentan con un diseño de tuerca continua para un movimiento constante de la mordaza.