Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza3/8 pulg.
- Diámetro interior3/8 pulg.
- Longitud bajo la cabeza3-1/8 pulg.
- Diámetro exterior1-1/2 pulg.
Detalles
- TipoLB
Descripción general
Descripción del fabricante
42054346 42054346 TY LB 1-1/2"OD 3/8"ID
- Los casquillos LB están diseñados con cuatro orificios de holgura que permiten una fijación directa en la herramienta con tornillos de fijación.